Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SS011-2224 Schraubenschlüssel 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SS011-2224 Schraubenschlüssel 330 mm
Bahco SS011-2224 Schraubenschlüssel 330 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487421
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-2224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
360 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.