Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco SS011-2427 Schraubenschlüssel 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco SS011-2427 Schraubenschlüssel 340 mm
Bahco SS011-2427 Schraubenschlüssel 340 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89487422
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-2427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.