Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Corsair SP140 RGB ELITE Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89645884
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050110-WW
EAN/GTIN:
     840006636663
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 13.2 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
8
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Maximaler Luftstrom
68.1 cfm
Maximum Luftdruck
1.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.