Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBZ012 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBZ012 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZBZ012 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89677706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8 g
Paketgewicht
8 g
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.