Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD087 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 400 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD087 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 400 l Freistehend
Polar Refrigeration CD087 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 400 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715677
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD087
EAN/GTIN:
     5050984224300
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
72000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Sperren
Ja
Energie
Anschlusswert
185 W
Stromstärke
1.4 A
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
400 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
400 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
5 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,39*
€ 948,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,57*
€ 909,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,03*
€ 880,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.