Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD088 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 600 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD088 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 600 l Freistehend
Polar Refrigeration CD088 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 600 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715697
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD088
EAN/GTIN:
     5050984224317
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
777 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
1895 mm
Gewicht
93000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Anschlusswert
185 W
Stromstärke
1.5 A
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
600 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
600 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
5 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,84*
€ 1.077,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,30*
€ 1.060,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,10*
€ 1.004,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,53*
€ 980,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.