Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration CD086 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 150 l Unterbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration CD086 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 150 l Unterbau
Polar Refrigeration CD086 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 150 l Unterbau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715763
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     CD086
EAN/GTIN:
     5050984224294
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
47000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Sperren
Ja
Energie
Anschlusswert
150 W
Stromstärke
1.1 A
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
150 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
150 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
5 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,62*
€ 701,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,13*
€ 670,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,92*
€ 648,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.