Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Refrigeration DM071 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 46 l Arbeitsplatte B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar Refrigeration DM071 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 46 l Arbeitsplatte B
Polar Refrigeration DM071 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Merchandiser Kühlschrank 46 l Arbeitsplatte B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715903
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     DM071
EAN/GTIN:
     5050984250156
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
18000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polystyrol (PS), Stahl
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
174.8 kWh
Anschlusswert
85 W
Energieverbrauch
183 kWh/24h
Stromstärke
0.55 A
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
46 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
4 - 18 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
46 l
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.