Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Hendi 233863 Tiefkühltruhe Kühltruhe Freistehend 282 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716019
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233863
EAN/GTIN:
     8711369233863
Suchbegriffe:
Gefrier-Truhe
Gefriertruhe
Tiefkühl-Truhe
Tiefkühltruhe
Gehäuse aus Aluminium. Mit selbstschließendem Deckel. Zwangsluftkühlung mit manueller Abtauung, Kompressor unter der Kammer. 70mm dicke Schaumisolierung. Helle LED-Beleuchtung in der Kammer. Digitale Temperaturanzeige mit manueller Steuerung. Ausgestattet mit 2 Rädern und 2 verstellbaren Füßen oder 6 Rädern bei größeren Modellen. Temperaturbereich: -18/-26ºC. Klimaklasse: T. Kältemittel: R600a. Energielabel: F (A-G).
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Kühltruhe
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Sonstige Funktionen
Nutzinhalt Gesamteinheit
282 l
Ergonomie
Sperren
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
282 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
284 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
130 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1116 mm
Tiefe
686 mm
Höhe
840 mm
Merkmale
Minimale Betriebstemperatur
18 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Weitere Suchbegriffe: gefrier truhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,28*
€ 363,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.