Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Hendi 233931 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 448 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716049
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233931
EAN/GTIN:
     8711369233931
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Pulverbeschichtetes Gehäuse, Aluminiumkammer, verschließbare Kunststofftür(en) mit gehärtetem Glas. Ausgestattet mit Lüfterkühlung und automatischer Abtauung. Mit LED-Innenbeleuchtung. Mit Digitalanzeige und Temperaturregelung. 4 verstellbare Anti-Rutsch-Füße. Kühlmittel: R600a. Zweitürig, mit 10 verchromten Regalböden. Energielabel: E (A-G).
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
1820 mm
Design
Produkttyp
Kühlschrank für hinter der Bar
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Aluminium, Chrom
Regalmaterial
Chrom
Türanschlag
Links/Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1072 kWh
Anschlusswert
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 10 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
10
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
448 l
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Klimaklasse
N-ST
Kältemittelart
R600a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.230,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,41*
€ 1.691,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,05*
€ 1.680,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,60*
€ 1.598,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,78*
€ 1.541,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,20*
€ 1.463,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.