Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend
Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend
Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend
Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend
Hendi 233924 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 287 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716055
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233924
EAN/GTIN:
     8711369233924
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Pulverbeschichtetes Gehäuse, Aluminiumkammer, verschließbare Kunststofftür(en) mit gehärtetem Glas. Ausgestattet mit Lüfterkühlung und automatischer Abtauung. Mit LED-Innenbeleuchtung. Mit Digitalanzeige und Temperaturregelung. 4 verstellbare Anti-Rutsch-Füße. Kühlmittel: R600a. Eintürig, mit 5 verchromten Regalböden. Energielabel: E (A-G).
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
1820 mm
Design
Produkttyp
Kühlschrank für hinter der Bar
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Aluminium, Chrom
Regalmaterial
Chrom
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
858 kWh
Anschlusswert
240 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 10 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
287 l
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Klimaklasse
N-ST
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 592,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,25*
€ 823,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,40*
€ 821,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,19*
€ 796,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,77*
€ 767,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.