Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Hendi 233917 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Kühlschrank für hinter der Bar 197 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716064
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233917
EAN/GTIN:
     8711369233917
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Pulverbeschichtetes Gehäuse, Aluminiumkammer, verschließbare Kunststofftür(en) mit gehärtetem Glas. Ausgestattet mit Lüfterkühlung und automatischer Abtauung. Mit LED-Innenbeleuchtung. Mit Digitalanzeige und Temperaturregelung. 4 verstellbare Anti-Rutsch-Füße. Kühlmittel: R600a. 2 Schiebetüren, mit 4 verchromten Regalböden. Energielabel: E (A-G).
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
900 mm
Design
Produkttyp
Kühlschrank für hinter der Bar
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Aluminium, Chrom
Regalmaterial
Chrom
Sperren
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
629 kWh
Anschlusswert
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 10 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
197 l
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Klimaklasse
N-ST
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,40*
€ 613,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,96*
€ 610,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,50*
€ 576,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.