Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KT 310 291 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KT 310 291 l
KBS KT 310 291 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716071
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343311
EAN/GTIN:
     4059395003093
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Türen
3 Tür(en)
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Energieeffizienzindex (EEI)
32
Anschlusswert
3000 W
Jährlicher Energieverbrauch
821 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
291 l
Bruttokapazität Kühlschrank
464 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kältemittelart
R 600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
1795 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
860 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,08*
€ 1.756,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,19*
€ 1.736,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,65*
€ 1.656,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,33*
€ 1.605,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,46*
€ 1.542,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343211
ab € 1.091,88*
Ähnlich
KBS
343411
ab € 1.452,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.