Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Hendi 233641 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 78 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716175
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233641
EAN/GTIN:
     8711369233641
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl mit Doppelverglasung. Mit selbstschließender Tür. Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Mit Luftkanal um Kondensation vorzubeugen oder diese abzuleiten. Langlebige, PVC-beschichtete, höhenverstellbare Regalböden. Oben angebrachte helle LED-Innenbeleuchtung. Digitalanzeige mit Temperaturregelung. Temperaturbereich: 2-6°C. Klimaklasse: 4. Kältemittel R600a. Inklusive 3 Regalböden und höhenverstellbare Füße. Energielabel: C (A-G).
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
966 mm
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1610 kWh
Anschlusswert
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 6 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
78 l
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,45*
€ 442,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,06*
€ 430,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hendi
233658
ab € 315,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.