Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner 0708017N Campingkocher Tragbarer Grillofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner 0708017N Campingkocher Tragbarer Grillofen
Brunner 0708017N Campingkocher Tragbarer Grillofen
Brunner 0708017N Campingkocher Tragbarer Grillofen
Brunner 0708017N Campingkocher Tragbarer Grillofen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90112799
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0708017N
EAN/GTIN:
     8022068027777
Suchbegriffe:
Campinggrill
Picknickgrill
Camping-Kocher
Campingkocher
Zweiflammiger Kartuschen-Gaskocher mit Aluguss-Grillplatte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7100 g
Breite
679 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Produkttyp
Tragbarer Grillofen
Wärmequelle
Butan/Propan
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Leistung
2200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.