Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos
ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos
ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos
ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos
ProfiCare PC-AKS 3034 Handstaubsauger Anthrazit, Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90122875
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330340
EAN/GTIN:
     4006160303407
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Nass- & Trockenakkusauger PC-AKS 3034 von ProfiCare - immer griffbereit und schnell zur Hand

Sie finden sich immer und überall - Krümel, Fussel oder Haare. Mit dem leistungsstarken Nass-/Trockenakkusauger PC-AKS 3034 von ProfiCare inklusive 14,8 V Lithium-Ionen-Akku erhalten Sie den richtigen Alltagshelfer. Wählen Sie aus 4 Zubehörteilen das Passende für jeden individuellen Einsatz. Der Permanent-Staubfilter ist auswaschbar - so schonen Sie unsere Umwelt durch Vermeidung ständiger Filterwechsel. Die Akkulaufzeit beträgt komfortable 20 Minuten.

Zusätzlich punktet das Gerät mit einem elektronischen Überladeschutz und der LED-Ladekontrollleuchte, die Sie jederzeit über den aktuellen Akkustand des Gerätes informiert. Die Akkulaufzeit beträgt komfortable 20 Minuten.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Fugendüse (8 cm)
- Extra lange Fugendüsen (19 cm)
- Nassdüse
- Bürstenaufsatz
- Wandhalterung

Neben Krümeln, Staub, Haaren oder ähnlichem eignet sich der PC-AKS 3034 auch zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.

Der Bürstenaufsatz unterstützt eine gründliche Reinigung in beispielsweise Büro oder Wohnzimmer.

Der Akkusauger von ProfiCare ist für alle Oberflächen geeignet - auch perfekt zur schnellen Reinigung im Auto.

Befestigen Sie den Akkusauger bei Bedarf an der praktischen Wandhalterung - so haben Sie das Gerät stets griffbereit. Dank integrierter Ladefunktion ist der PC-AKS 3034 immer einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Autopflege
Ja
Ergonomie
LED-Anzeigen
Ladend
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
20 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.2 Ah
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Fugendüse
Ja
Bürstenaufsatz
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Anthrazit, Blau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.