Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02196-001 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02196-001 Überwachungskamerazubehör
Axis 02196-001 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91127530
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02196-001
EAN/GTIN:
     7331021074545
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Video Server
Die modulare Haupteinheit mit einem Kanal lässt sich mit einer Sensoreinheit verbinden und sorgt für eine äußerst diskrete Überwachung. Über einem HDMI-Ausgang können Live-Videos auf einem öffentlichen Monitor angezeigt werden. Zudem zeigt AXIS Face Detector Gesichter in Umgrenzungsboxen, um Möchtegern-Ladendiebe wissen zu lassen, dass sie überwacht werden, und proaktiv die Anzahl der Ladendiebstähle zu reduzieren. Kompatibel mit allen AXIS FA Sensor Units einschließlich IR-Sensoreinheiten. Profitieren Sie von einer hervorragenden Videoqualität auch bei völliger Dunkelheit. Darüber hinaus schützt der AXIS Edge Vault Ihre AXIS Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von AXIS Geräten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
195 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Anzahl der Eingänge
1 Eingänge
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.2 W
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 15 B / A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 A, VCCI A IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 IEC/EN 60529 IP4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NIST SP500-267
Bildsensor
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Technische Details
Enthält nicht
BFR, PVC
Weitere Suchbegriffe: video server
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,71*
€ 323,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.