Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
ZWILLING 35148-207-0 Küchenbesteck- & Messer-Set 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91331868
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     35148-207-0
EAN/GTIN:
     4009839531217
Suchbegriffe:
Keramik-Messer
Keramikmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
Scharfe Messer sind sichere Messer: Sie brauchen bei der Verwendung weniger Kraft und rutschen nicht ab. Und um die optimale Schärfe Ihrer Messer kümmert sich in Zukunft der ZWILLING SharpBlock mit KIS Technologie aus der Serie VIER STERNE®. Der selbstschärfende Messerblock schützt Ihre Messer vor Beschädigung und nimmt Ihnen das Schleifen von Hand komplett ab. Sie müssen sich also keine Gedanken darüber machen, wann der richtige Zeitpunkt zum Nachschärfen Ihrer Messer ist und wie Sie richtig schärfen. Das Geheimnis des Blocks befindet sich in den Einsteckfächern: In die Fächer der Messer mit glatter Schneide (Spick- und Garniermesser, Fleisch- und Kochmesser) wurden zwei Schleifsteine aus Keramik integriert, die im idealen Schleifwinkel angeordnet sind. Jedes Mal, wenn Sie ein Messer herausziehen oder wieder hineinstecken, wird die Schneide so automatisch aufgerichtet und die Messer sind jederzeit scharf und einsatzbereit – ganz ohne Kraftaufwand. Für eine optimale Übersicht zeigen einfache Piktogramme, welches Fach für welche Klingenform geeignet ist. Der 7-teilige Messerblock sorgt nicht nur für besondere Langlebigkeit Ihrer Messer, er ist auch ein optisches Highlight in Ihrer Küche. Der Block im zeitlosen weisston ist für besondere Widerstandsfähigkeit mit einer Edelstahlabdeckung versehen. Der ZWILLING SharpBlock ist mit Messern der Serie VIER STERNE® ausgestattet, die seit über 40 Jahren durch ihre Form, Qualität und Funktionalität überzeugen. Enthalten sind ein Spick- und Garniermesser (Klingenlänge 10 cm), ein Fleischmesser (20 cm), ein Kochmesser (20 cm), ein Universalmesser (13 cm), ein Brotmesser (20 cm) aus der Serie VIER STERNE® und eine Vielzweckschere aus der Serie TWIN L. ZWILLING SharpBlock mit KIS Technologie Immer einsatzbereite, scharfe Messer Kein zusätzliches Schärfen von Hand notwendig Einsteckfächer und Schleifwinkel optimal für die Messer der Serie VIER STERNE® Selbsterklärende Piktogramme an den Fächern für maximale Übersicht Messer der Serie VIER STERNE® Made in Germany Enthält 1 Spick- und Garniermesser (10 cm), 1 Universalmesser (13 cm), 1 Fleischmesser (20 cm), 1 Kochmesser (20 cm), 1 Brotmesser (20 cm), 1 Vielzweckschere, 1 Block
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2660 g
Höhe
210 mm
Tiefe
290 mm
Breite
110 mm
Lieferumfang
Messerhalterung
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Tranchiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Tomatenmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Scheren-Steckplatz
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.