Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Formularbuch
>
Geschäftsbuch
>
Artikel
Brunnen 104366270 Notizbuch A6 96 Blätter Braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-91334711
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
104366270
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
96 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Tasche
Ja
Pen-Loop
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Notizbücher, Schreibblöcke & Tagebücher
>
Notizbücher
Weitere Suchbegriffe:
Memobuch
,
Protokollbuch
,
Gummiband
,
Gummiring
,
brunnen diarien a6 kariert
,
diarien kariert
,
diarien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen