Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Apple MJMG3ZM/A Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-91417280
Hersteller:
Apple
Herst.-Nr.:
MJMG3ZM/A
EAN/GTIN:
194252438565
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation)
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
iPad Zubehör
,
tablet-hülle apple ipad pro
,
mobiltelefon hülle
,
mobiltelefon hülle apple
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple iPad Pro 256 GB 32,8 cm (12.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MNXR3FD/A
ab € 1.109,53*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MP243FD/A
ab € 1.663,26*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 1,02 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple
MHRA3FD/A
ab € 1.731,66*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 2 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Grau
Apple
MP263FD/A
ab € 1.875,48*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 2 TB 32,8 cm (12.9") Apple M 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MP273FD/A
ab € 1.873,40*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 32,8 cm (12.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14 Grau
Apple
MHR83FD/A
ab € 1.383,79*
Sonstiges
Apple iPad Pro 5G TD-LTE & FDD-LTE 512 GB 32,8 cm (12.9") Apple M 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 16 Silber
Apple
MP233FD/A
ab € 1.443,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen