| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-91417281 Herst.-Nr.: MJMH3ZM/A EAN/GTIN: 194252438596 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Smart Folio für das iPad Pro besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorder- und Rückseite des iPad zu schützen. Es weckt dein iPad Pro automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Folio ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Material | Polyurethan | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Standby-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation) | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad pro 12.9 inch, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |