Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Bosch KGH86VSE0 KIV86VSE0+KSZ10010 (EX) Kühl- und Gefrierkombination Integriert 267 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91803512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGH86VSE0
EAN/GTIN:
     4242005314591
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
3.9 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
267 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
229 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
62874 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
1780 mm
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
67590 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,54*
€ 884,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,27*
€ 879,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,39*
€ 771,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.