Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
ZWILLING FRESH & SAVE Rechteckig Box 2,3 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91804427
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36804-300-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Vakuumbox L: Ihre Frischetheke für zuhause Gerade in Familien ist es nicht leicht, Einkäufe optimal im Voraus zu planen. Häufig bleiben Lebensmittel übrig und ebenso häufig wandern diese in den Küchenabfall. Die Vakuumbox L aus Kunststoff hilft dir ab sofort, deine Vorräte besser zu managen! Einfach nach Herzenslust einkaufen, und beispielsweise Spinat, Brot, Fisch & Co. in den großen Boxen des Vakuumsystems verstauen. Das Vakuumieren mit der handlichen FRESH & SAVE Vakuumpumpe ist kinderleicht: Pumpe auf dem Boxendeckel andocken und ihr den Job überlassen. Auf Knopfdruck entzieht sie sekundenschnell dem Behälter die Luft und stoppt automatisch, sobald ausreichend Vakuum erzeugt wurde. Aromen, Vitamine und Frische sind in den luftdichten und geruchssicheren Boxen sicher bewahrt, bis du beim nächsten Mal in deinem eigenen Kühlschrank „einkaufen gehst“. In der ZWILLING Culinary World App kannst du die Lebensmittel ganz einfach organisieren: Einfach den QR-Code auf dem Boxendeckel scannen, und die Vorräte jederzeit und überall tracken. Ist es an der Zeit, Lebensmittel und Gerichte zu verbrauchen, schickt dir die Gratis-App automatisch eine Erinnerung. So vermeidest du Lebensmittelabfälle und sparst Geld und Zeit!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
520 g
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
2.3 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Temperaturbeständigkeit
97 °C
Vacuumpumpe
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 97 °C
Abnehmbarer Deckel
Ja
Luftdicht
Ja
Stapelbar
Ja
Geruchsneutral
Ja
Bruchfest
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.