Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Weiß
Leitz WOW Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Weiß
Leitz WOW Büroscheren Gerader Schnitt Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92316985
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53192095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Büroscheren
Beschichtungsmaterial
Titan
Materiallgriff
ABS Synthetik
Ergonomischer Griff
Ja
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 12,54*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,95*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 12,70*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,10*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 10,57*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,26*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,89*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.