Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Musik / Filme / Spiele
>
Videogames-Übersicht
>
Videogames
>
Nintendo Games
>
Nintendo Switch Games
>
Artikel
PDP Rock Candy: Mario Punch Rot, Durchscheinend USB Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-92353595
Hersteller:
Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
500-181-EU-MAR
EAN/GTIN:
708056068295
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Rot, Durchscheinend
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Automatische Kalibrierung
Ja
Kabellänge
2.5 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Analoge Daumensticks
Ja
Knopfanzahl
12
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Gaming-Controller
Weitere Suchbegriffe:
Nintendo Switch Games
,
Nintendo Zubehör
,
USB Switch
,
gamepad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PDP REMATCH GLOW Mehrfarbig Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Performance Designed Products
500-202-LKHG
ab € 33,17*
Zubehör
PDP REMATCH GLOW Schwarz, Gelb Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Performance Designed Products
500-202-STGD
ab € 45,83*
Zubehör
PDP REMATCH GLOW Schwarz, Grün, Rot Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED
Performance Designed Products
500-202-SPIG
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen