| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-92391626 Herst.-Nr.: ZB5AK1313C0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 23 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 33 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 52 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 42 mm | Merkmale | Produkttyp | Knopf | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Universal LED | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | ![](/p.gif) | IK-Kodex | IK06 | ![](/p.gif) | Überspannungskategorie | Klasse II | ![](/p.gif) | Mechanische Lebensdauer (Zyklen) | 1000000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |