Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Chieftec Smart 450W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92587286
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BFX-450BS
EAN/GTIN:
     753263077493
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
350 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
250 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
350 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
150 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
7 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
90 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 450w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.