Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
OtterBox Symmetry Clear Series für Apple iPhone 13, Ombre Spray
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92667847
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-85323
EAN/GTIN:
     840104284636
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Transparenter und antimikrobieller Schutz
Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Der silberbasierte antimikrobielle Zusatz der Hülle hemmt zudem das Wachstum von Keimen und hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Symmetry Series bietet extraschlanke, ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz und ist aus mehr als 50% recyceltem Material hergestellt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107.9 mm
Verpackungstiefe
17.8 mm
Verpackungshöhe
196.8 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Muster
Schutzfunktion
Tropfsicher
Kabelloses Aufladen
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
338.1 mm
Höhe des Versandkartons
222.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
79.1 mm
Höhe
153 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-52551
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52552
ab € 9,42*
Zubehör
OtterBox
77-96629
ab € 3,13*
Zubehör
OtterBox
77-96630
ab € 9,98*
Zubehör
OtterBox
77-97098
ab € 15,96*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,16*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,81*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,43*
Zubehör
OtterBox
77-88913
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox
77-88914
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.