| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-92669510 Herst.-Nr.: 77-83702 EAN/GTIN: 840104267424 |
| |
|
| | |
| Maximaler Minimalismus Wir präsentieren unsere magnetischste Hülle aller Zeiten–SEE mit MagSafe. Konzipiert für die Kopplung mit dem neuen Lade-und Zubehörsystem von Apple ist die SEE mit MagSafe sowohl kompatibel als auch nachhaltig. Sie besteht aus mehr als 45% recyceltem Plastik und übersteht dabei unbeschadet Stürze aus bis zu 2Metern Höhe. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87.4 mm | | Verpackungstiefe | 23.6 mm | | Verpackungshöhe | 192 mm | | Paketgewicht | 79.2 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Recycelbarer Kunststoff | | Produktfarbe | Grün, Blau | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro | | Name der Farbe | Sofishticated | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Tropfsicher | | Absturzsicher bis zu | 2 m | | Waschbar | Ja | | Recycelte Materialien | Recycelbarer Kunststoff | | Ursprungsland | Taiwan | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | | Breite des Versandkartons | 338.1 mm | | Höhe des Versandkartons | 203.2 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 77.4 mm | | Höhe | 152.7 mm | | Dicke | 13.1 mm | | Gewicht | 33.6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |