Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Swisstone SW 630 BT 3,56 cm (1.4 Zoll) IPS 35 mm Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92892563
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450319
EAN/GTIN:
     4260117674754
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Die SW 630 BT mit innovativer Körpertemperaturmessung besitzt ein Farbdisplay, das sowohl Uhrzeit, Datum, Schritte, zurückgelegte Entfernung, verbrannte Kalorien, Herzfrequenz, als auch den Blutdruck oder Blutsauerstoff übersichtlich anzeigt. Sie zeichnet sich besonders durch eine leichte Bauform und sehr guten Tragekomfort aus. In der SwissFit HR Pro App finden Sie zusätzlich zu den aktuellen Daten alles in der täglichen / wöchentlichen / monatlichen Übersicht auch eine Auswahl an zusätzlichen Watchfaces. Mit der SW 630 BT behalten Sie nicht nur Ihre Aktivitäten, sondern auch Ihre Gesundheit bestens im Blick. Die Herzfrequenz kann in Echtzeit gemessen werden und sogar Ihr Blutdruck und der Blutsauerstoffgehalt kann gemessen, errechnet und angezeigt werden. Innovativ ist zusätzlich die Möglichkeit, ihre Körpertemperatur komfortabel am Handgelenk zu messen! Jederzeit, wann immer Sie wollen. Durch die Kopplung mit dem Smartphone zeigt Ihnen das Wearable auch Benachrichtigungen wie SMS, WhatsApp, Emails, Facebook oder auch Termine uvm. an und macht Sie durch Vibration darauf aufmerksam. Damit wird die swisstone SW 630 BT zum perfekten Begleiter im Alltag für Jedermann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Dicke
10 mm
Gewicht
33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
35 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Roségold
Armbandfarbe
Roségold
Form
Rechteckig
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schlafqualität
Ja
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Vibrierender Wecker
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.