Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun XT5100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun XT5100 Schwarz
Braun XT5100 Schwarz
Braun XT5100 Schwarz
Braun XT5100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93142967
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201400400
EAN/GTIN:
     4210201400400
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
5
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192.04 g
Verpackungsbreite
125.5 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
336.34 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Trim-Aufsatz
Barttrimmer, Stubble trimmer
Präzisionstrimmer
Ja
Nass
Ja
Drahtlos
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Reise
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Material Messer
Edelstahl
Stufe präzise
1 mm
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
5 mm
Einfach zu greifen
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.