Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless SF680P-HUB2 Interaktives Zubehör für Whiteboard Montage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless SF680P-HUB2 Interaktives Zubehör für Whiteboard Montage Schwarz
Peerless SF680P-HUB2 Interaktives Zubehör für Whiteboard Montage Schwarz
Peerless SF680P-HUB2 Interaktives Zubehör für Whiteboard Montage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93301317
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SF680P-HUB2
EAN/GTIN:
     735029343844
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die SmartMount®flache Universal-Wandhalterung von Peerless-AV bietet eine ultra-schlanke Ausführung und ist für die Befestigung von großen Displays bis zu 158,7 kg konzipiert. Installation und Wartung werden mit dem robusten Funktionsumfang des SF680P leicht gemacht. Automatisch verriegelnde Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der eingebaute stabile Kickständer fixiert das Display bei Wartungsarbeiten in einem sicheren Abstand zur Wand, während die offene Wandplatte ein erhöhtes Strom- und Kabelmanagement ermöglicht. Horizontale und vertikale Displayeinstellungen ermöglichen eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1162 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
698 mm
Gewicht
7900 g
Paketgewicht
9300 g
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungsbreite
1185 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Merkmale
Produkttyp
Montage
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
60 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
98 Zoll
Höchstgewichtskapazität
158 kg
Kompatibilität
Surface Hub 2S/2X
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.