Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 077034L Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 077034L Lichtschalter
Legrand 077034L Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93306603
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077034L
EAN/GTIN:
     3414971575356
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
208 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.