Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Deutsch
Microsoft Windows Server Datacenter 2022 64Bit 16 Core DVD SB/OEM, Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93450407
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P71-09391
EAN/GTIN:
     889842768985
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Ideal für Hochgradig virtualisierte Rechenzentren und Cloud-Umgebungen Hybridfunktionen mit Microsoft Azure Die Kombination aus lokaler Infrastruktur und Hybridfunktionen vereinfacht den Weg in die Cloud. Höherer Schutz bei Remote-Zugriffen Dank vereinfachter Bereitstellung und optimierter Verwaltung von Remote-Apps und -Desktops erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern die Arbeit. Fortschrittliche, mehrschichtige Sicherheit Die im Betriebssystem integrierten Sicherheitsfunktionen schützen die Daten und Apps Ihres Unternehmens. Modernisierte Serverinfrastruktur Indem Sie Ihre Windows Server Software-Defined (WSSD) Datacenter mithilfe von Windows Server 2022 realisieren, profitieren Sie von einer höheren Skalierbarkeit, mehr Sicherheit und einer besseren Kosteneffizienz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
16
Lizenz
Software-Typ
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.050,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.242,79*
€ 5.048,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.218,82*
€ 5.020,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.110,74*
€ 4.891,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.054,00*
€ 4.824,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.050,69*
€ 4.820,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.