Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X950X2MG Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X950X2MG Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark X950X2MG Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9358897
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X950X2MG
EAN/GTIN:
     734646227742
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Sehr hohe Kapazität
Genießen Sie zuverlässiges Drucken. Druckkassetten mit sehr hoher Kapazität ermöglichen große Einsparungen durch effizienten Druck, der sowohl Ihr Budget als auch die Umwelt schont.

Technologie
Herausragende Ergebnisse Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückgabeprogramm
Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten verbrauchten Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.

Rückgabe zum Recycling
Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
73.5 x 456 x 70.5 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
2.89 x 17.95 x 2.78 "
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
X950de, X952de, X954de
Farbtoner-Seitenleistung
24000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,81*
Ähnlich
Lexmark
C950X71G
ab € 140,75*
Ähnlich
Lexmark
C950X73G
ab € 727,56*
Ähnlich
Lexmark
X950X2CG
ab € 81,60*
Ähnlich
Lexmark
X950X2KG
ab € 63,50*
Ähnlich
Lexmark
X950X2YG
ab € 80,60*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2CG
ab € 27,43*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2KG
ab € 39,85*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2MG
ab € 31,04*
Ähnlich
WhiteBox
X950X2YG
ab € 27,13*
Ähnlich
Ampertec
X950X2CG
ab € 54,31*
Ähnlich
Ampertec
X950X2KG
ab € 40,39*
Ähnlich
Ampertec
X950X2MG
ab € 50,50*
Ähnlich
Ampertec
X950X2YG
ab € 50,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.