Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TOP 60105 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 55 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TOP 60105 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 55 W Grün
Traco Power TOP 60105 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 55 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93852690
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOP 60105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
90-264 VAC / 110-370 VDC V
Ausgangsleistung
55 W
Ausgangsspannung
5 V
Eingangsstrom
11 A
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 62368-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
101.6 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
205 g
Design
Produktfarbe
Grün
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0595*
Zubehör
Molex
09-50-3031
ab € 0,0489*
Zubehör
Molex
09-50-3061
ab € 1,43*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.