| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93856490 Herst.-Nr.: THN 15-7225WIR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 15 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 36-160 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 315 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 24 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Silikon, Nickel | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 9.9 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 16.5 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |