Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THN 15-7211WIR Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THN 15-7211WIR Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power THN 15-7211WIR Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93856497
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN 15-7211WIR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
36-160 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
9.9 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.