| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-93857100 Herst.-Nr.: TBA 1-0310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 2.97 - 3.63 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 260 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 3.3 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Nickel, Silikon, Zinn | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 95 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.15 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11.98 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |