Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM21PN2R2NGCD Induktor 4000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQM21PN2R2NGCD Induktor 4000 Stück(e)
Murata LQM21PN2R2NGCD Induktor 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93874623
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM21PN2R2NGCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
1.25 mm
Höhe
0.9 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
30 %
Gleichstromwiderstand (max.)
0.288 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0631*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.