Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-313791 Herst.-Nr.: 86952 EAN/GTIN: 4043619869527 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Länge (mm) | 200 mm | Merkmale | Produkttyp | IoT platform cable | | Produktfarbe | Schwarz, Messing, Rot, Weiß | | Material | Kupfer, Kunststoff | | Schnittstelle | PlugIn einfügen | Netzwerk | Duplex-System | Voll, Halb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,02* | € 1,64* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,47* | € 9,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,85* | € 18,31* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 66,94* | € 86,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|