Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820W-1528714 Herst.-Nr.: EU145364-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit herkömmlichem Werkzeug kommst du bei vielen Reparaturen nicht weit, denn die Gehäuse und Komponenten zahlreicher Geräte sind meist nicht einfach verschraubt, sondern müssen aufgehebelt werden. Dafür ließe sich auch ein Schraubendreher verwenden – der könnte allerdings dein Gerät beschädigen.
Sesam, öffne dich: Werkzeugset zum Hebeln und Öffnen Besser, du greifst direkt zum passenden Spezialwerkzeug aus biegsamem aber robustem Kunststoff – genau wie wir es im Werkzeugset zum Hebeln und Öffnen zusammengestellt haben. Hier findest du die richtigen Tools, um auch in den kleinsten Spalt vordringen zu können und kannst somit gefahrlos demontieren und ausbauen.
Ob du das Gehäuse deines VW-Schlüssels öffnen, deine Pfaff-Nähmaschine auf Vordermann bringen, oder empfindliche Druck- und Steckverbindungen aktueller Elektronikgeräte lösen möchtest – du hast die passenden Utensilien griffbereit. Selbst für deine Kinder wirst du mit dem Werkzeugset zum ultimativen Trenner widerspenstiger Lego-Steine.
Vervollständige deinen Werkzeugkoffer mit praktischem Hebelwerkzeug Für DIY-Enthusiasten ist das Werkzeugset zum Hebeln und Öffnen eine sinnvolle Ergänzung, um ihr Toolset auch für Elektronikreparaturen fit zu machen – und auch Beginner bekommen alles, um ihre ersten Schritte in die DIY-Welt zu wagen. Ob Experte oder Debütant – Reparieren lohnt sich für dein Portemonnaie, für Mutter Natur und für das gute Gefühl, die Dinge selbst anzugehen.
KIT INHALT - Spudger: Mit dem Spudger bringst du mühelos große Hebelwirkung auf und öffnest kratzerfrei auch hartnäckige Gehäuse. Sein punktiertes Ende reicht tief ins Innere von Elektronikgeräten. - Halberd Spudger: Der Halberd Spudger besitzt eine breite Kante aus sehr flachem Kunststoff für größere Druck- und Steckverbindungen. Mit seinem Haken räumst du empfindliche Kabel aus dem Weg. - iFixit Öffnungswerkzeug: Unser Alleskönner zum Öffnen, Aufhebeln und Anheben. Mit besonders rutschfestem Griff. - Plastikkarten: Damit nicht das Portemonnaie nach abgelaufenen Plastikkarten durchsucht werden muss. Mit extra breiter Kante für großflächigen Druckaufbau. - Picks: Bei jedem verklebten oder geklippten Gerät hilfreich, um bereits gelöste Stellen offen zu halten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Öffnungswerkzeug | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Universal | ![](/p.gif) | Werkzeuge enthalten | Eröffnungswahl, Plastik-Karte, Spudger | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl der Spatel | 2 | Verpackungsdaten | Anzahl Werkzeuge | 9 Werkzeug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,36* | € 9,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,29* | ab € 8,04* | € 11,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,51* | € 26,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,29* | € 28,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,43* | € 34,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|