Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Datalogic QuickScan QW2520 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-94006613
Hersteller:
Datalogic
Herst.-Nr.:
QW2520-BKK11
EAN/GTIN:
5704174831129
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
148 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
126 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, Micro QR Code, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
Barcodeleser
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
datalogic usb barcodescanner
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic 90A052258 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A Schwarz
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic 90A052278 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052278
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic 90A052285 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052285
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic 90A052289 Barcodeleser-Zubehör Ladekabel
Datalogic
90A052289
ab € 34,07*
Zubehör
Datalogic 90A052302 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052302
ab € 26,48*
Zubehör
Datalogic 90A052352 Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Datalogic
90A052352
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic HLD-Q040-BK Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
HLD-Q040-BK
ab € 11,27*
Zubehör
Datalogic HLD-Q040-WH Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
HLD-Q040-WH
ab € 11,37*
Zubehör
Datalogic STD-AUTFLX-QD25-BK Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-BK
ab € 15,38*
Zubehör
Datalogic STD-QW25-BK Barcodeleser-Zubehör Stand
Datalogic
STD-QW25-BK
ab € 9,55*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052354
ab € 23,40*
Zubehör
Datalogic USB-Kabel
Datalogic
90A052353
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic ZSN5QD2551 Garantieverlängerung
Datalogic
ZSN5QD2551
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen