Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Epson SureColor SC-P900 Roll Unit Promo
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94053577
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH37401BR
EAN/GTIN:
     8715946698922
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Bildgenauigkeit und -tiefe
Der Fotodrucker SC-P900 bietet herausragende Druckqualität. Die UltraChrome Pro 10-Tinte, der neue Druckkopf und die Black Enhance Overcoat-Technologie (BEO) sorgen für feinere Details und bessere Zeichnung in dunklen Bereichen, eine höhere Schwarzdichte und feinere Übergänge. Der große Farbraum im Blaubereich ermöglicht eine detailtreuere Wiedergabe des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds.

Stilvolles, elegantes Design
Bei diesem Foto- und Kunstdrucker können Sie sich am dezenten Design erfreuen, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität einzugehen. Das klare, kompakte Design fügt sich hervorragend in Studios, Ateliers und andere Arbeitsumgebungen ein. Die geschlossene Bauweise bietet Schutz vor Staub und Schmutz.

Benutzerfreundlich
Der SureColor SC-P900 ist besonders einfach zu bedienen. Der Drucker verfügt über eine anpassbare Benutzeroberfläche, einen beleuchteten Papierpfad, eine optionale spindellose Rollenpapiereinheit sowie eine praktische Papierzufuhr von Kunstdruckpapier über den Einzelblatteinzug (ASF – Auto Sheet Feeder). Er ermöglicht eine unkomplizierte Installation von Medienprofilen, das Drucken direkt von mobilen Geräten und dank dem neuen Druckkopf mit 10 Farbkanälen ist kein Patronenwechsel zwischen Matte Black und Photo Black mehr notwendig.

Zusätzliches Wartungs-Kit
Die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Tinte wird bei der Ersteinrichtung verwendet. Um Ihnen Ausdrucke in höchster Qualität zu bieten, muss der Drucker mit Tinte befüllt sein. Nach Abschluss der Ersteinrichtung verbleibt eine begrenzte Menge an Tinte in den Patronen, und die Lebensdauer des Wartungs-Kits ist ebenfalls beschränkt. Daher stellen wir Ihnen ein zusätzliches Wartungs-Kit bereit. Auch wenn die Tintenstände niedrig sind oder sich die Lebensdauer des Wartungs-Kits dem Ende nähert, können Sie weiter drucken, bis der Drucker den entsprechenden Hinweis zum Austausch anzeigt. Wir empfehlen Ihnen jedoch, stets Ersatztintenpatronen bereitzuhalten.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Schalldruckpegel (Druck)
41 dB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2880 x 1440 DPI
Zahl der Druckpatronen
10
Druckfarben
Cyan, Grau, Helle Cyan, Hellgrau, Mattschwarz, Foto schwarz, Violett, Lebendiges helles Magenta, Lebendiges Magenta, Gelb
Randloser Druck
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Epson IPrint, Google Cloud Print
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
14800 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A2 (420 x 594 mm)
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Fotopapier, Postkarte, Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A2, A3, A3+, A4, A5
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
120 Blätter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Paketgewicht
24315 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,54*
€ 1.178,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,31*
€ 1.174,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,89*
€ 1.158,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,64*
€ 1.141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,83*
€ 1.125,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T47A600
ab € 27,04*
Zubehör
Epson
C12C935711
ab € 13,85*
Zubehör
Epson
CP040SSECH37
ab € 620,23*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH37
ab € 383,62*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH37
ab € 914,52*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 51,83*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,47*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 60,12*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,83*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 43,98*
Zubehör
Epson
C13S450270
ab € 90,62*
Zubehör
Epson
C13S450276
ab € 121,13*
Zubehör
Epson
C13S450275
ab € 75,72*
Zubehör
Epson
C13S450274
ab € 29,60*
Zubehör
Epson
C13S450263
ab € 90,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.