Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt
Epson Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-678549
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042111
EAN/GTIN:
     8715946342849
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Kartonstarkes, mattgestrichenes, nicht glänzendes Produktionsmedium für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche mit pigmentierten Tinten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
633 mm
Paketgewicht
5800 g
Verpackungshöhe
30 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
485 mm
Höhe des Versandkartons
30 mm
Merkmale
Druckmedien - Stärke
1200 µm
Druckmediengewicht
800 g/m²
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48025590
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A2
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.359,09*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.022,11*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.006,13*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.365,07*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.089,92*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.208,58*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.560,91*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.080,06*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,50*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.231,40*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 936,74*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 937,39*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.769,55*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.783,66*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.488,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.