Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexNetwork 5520HI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FlexNetwork 5520HI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HPE FlexNetwork 5520HI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
HPE FlexNetwork 5520HI Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94056181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8M28A
EAN/GTIN:
     190017531007
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
720 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
9200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
DC input Spannung
36 - 72 V
Stromverbrauch (max.)
1110 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32768 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
288 Gbit/s
Durchgang
180 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Wartezeit (10 Gbps)
3 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.113,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.435,10*
€ 7.657,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.371,17*
€ 7.581,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.194,35*
€ 7.371,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.113,48*
€ 7.275,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.