Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Epson SureColor SC‑P900 Großformatdrucker WLAN Tintenstrahl Farbe 5760 x 1440 DPI A3 (297 x 420 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94812950
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH37402BR
EAN/GTIN:
     8715946698038
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Tintenstrahldrucker A3
großformatdrucker epson
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Schalldruckpegel (Druck)
41 dB
Energie
Stromverbrauch (Standby)
1.1 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.18 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
5760 x 1440 DPI
Druckfarben
Cyan, Grau, Helle Cyan, Hellgrau, Mattschwarz, Foto schwarz, Violett, Lebendiges helles Magenta, Lebendiges Magenta, Gelb
Randloser Druck
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
14800 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Fotopapier, Postkarte, Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5
Medienstärke
0.08 - 1.5 mm
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
120 Blätter
Weitere Suchbegriffe: großformatdrucker, plotter din a3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.333,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,28*
€ 1.750,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,81*
€ 1.737,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,24*
€ 1.646,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,93*
€ 1.611,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,23*
€ 1.586,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T47A600
ab € 27,03*
Zubehör
Epson
C12C935711
ab € 13,91*
Zubehör
Epson
CP040SSECH37
ab € 618,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH37
ab € 382,81*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH37
ab € 913,66*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 51,84*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,08*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 59,72*
Zubehör
Epson
C13S042111
ab € 67,85*
Zubehör
Epson
C13S042110
ab € 44,06*
Zubehör
Epson
C13S450270
ab € 90,66*
Zubehör
Epson
C13S450276
ab € 120,95*
Zubehör
Epson
C13S450275
ab € 75,54*
Zubehör
Epson
C13S450274
ab € 29,57*
Zubehör
Epson
C13S450263
ab € 90,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.