Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Shark WV270EU Handstaubsauger Blau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244372
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     WV270EU
EAN/GTIN:
     622356245876
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Geeignet für alle Arten von Oberflächen
Ja
Einstellmöglichkeiten
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
469 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
1916 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
15 min
Ladezeit
3.5 h
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladestation
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
95 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
385 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.1 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.