Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90098 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 90098 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Gold
Papstar 90098 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Gold
Papstar 90098 Einweg-Lebensmittelbehälter Expandiertes Polystyrol (EPS) Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95346816
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90098
EAN/GTIN:
     4250065900982
Suchbegriffe:
Einweg-Abteilschale
Einweg-Menüschale
Einwegmenüschale
Menü-Box
Menüboxen, aus XPS (extrudiertes Polystyrol), 2-geteilt, gut isolierend, mit anhängendem Deckel. Ideal für den Außer Haus Verkauf von Speisen aller Art. Maximale Gebrauchstemperatur bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Material
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,97*
€ 28,524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71*
€ 25,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.