Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech LED12-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech LED12-75
Inter-Tech LED12-75
Inter-Tech LED12-75
Inter-Tech LED12-75
Inter-Tech LED12-75
Inter-Tech LED12-75
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95452735
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882204
EAN/GTIN:
     4260455646994
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Der LED12-75 ist ein 75W starker LED Driver mit 12V Ausgangsspannung bei 6250mA. Er ist ausgestattet mit fünf Schutzschaltungen zur Absicherung der angeschlossenen Komponenten, hat eine MTBF von 100.000 Stunden und ist mit der Schutzklasse IP20 zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
290 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.